Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material Kancing Keling, seperti aluminium, baja, atau stainless steel, memiliki keunggulan masing-masing. Aluminium ringan dan tahan korosi, baja menawarkan kekuatan yang tinggi, dan stainless steel menawarkan resistensi terhadap korosi terbaik untuk aplikasi luar ruangan atau lingkungan dengan kelembaban tinggi.
Memilih Kancing Keling/Rivet yang tepat tergantung pada beberapa faktor, termasuk material komponen yang akan disambungkan, diameter, dan panjang Rivet. Pastikan untuk mempertimbangkan kekuatan tarik dan pengaturan lingkungan kerja yang memerlukan spesifikasi tertentu agar tetap kuat dan stabil selama pemakaian.
Dalam industri, spesifikasi standar mencakup diameter dan panjang Rivet, serta berat total per paket. Standar juga mengatur kekuatan tarik dan geser untuk memastikan keandalan sambungan dalam aplikasi yang berbeda. Misalnya, sebuah Rivet aluminium biasanya memiliki kekuatan gaya tarik yang lebih rendah dibandingkan dengan Rivet Baja.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| SIP Blind Rivet SP - 550 1pack(1000pcs) | Diameter: 4; Panjang: 12.7mm | 379,000 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640 4.8x11mm 1pack(500pcs) | Length (mm) 11 | 259,000 |
| Sherlock Paku Rivet S-440 3.2x11mm 1pack(50pcs) | Size (mm) 3.2x11 | 7,000 |
| Sherlock Paku Rivet S-450 3.2x13mm 1pack(50pcs) | Size (mm) 3.2x13 | 8,000 |
| BENZ WERKZ Rivet Nail Heavy Duty 640 1box(500pcs) | Size 4.8x11; Box/Ctn 10 Box | 99,000 |
| NUFOSS Rivet Nut 540 4.0x11.0mm 1pack(1000pcs) | Size (mm) 4.0x11.0 | 209,000 |
| NUFOSS Rivet Nut 440 3.2x11.05mm 1pack(1000pcs) | Size (mm) 3.2x11.05 | 99,000 |
| Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet DAA42 1pack(20pcs) | Pilot Hole Diameter (Ø mm) 3.3 | 45,000 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet AD44ABS 1box(1000pcs) | Rivet Length 9.5mm | 1,299,000 |
Kancing Keling atau Rivet merupakan produk pengikat (fastener) yang berfungsi sebagai pengikat permanen antara dua atau lebih material. Bentuk Kancing Keling umumnya terdiri dari batang silindris dan kepala yang bisa bervariasi bentuknya, seperti; datar, bulat, atau cekung.
Rivet dirancang untuk memberikan sambungan yang kuat dan stabil, dengan proses pemasangan yang biasanya melibatkan pembentukan atau penekanannya di kedua sisi material yang akan disambungkan.
1. Solid Rivet
Solid Rivet adalah jenis Kancing Keling yang paling umum dan paling sederhana. Dibuat dari satu batang logam tunggal yang sangat keras seperti aluminium, baja, atau tembaga, Rivet ini digunakan pada struktur yang memerlukan kekuatan tinggi. Pada industri penerbangan, Solid Rivet sering digunakan untuk menyatukan panel pesawat. Karena Rivet ini juga tahan terhadap getaran dan tekanan udara tinggi.
2. Blind Rivet
Blind Rivet atau Pop Rivet sangat efektif untuk penggunaan di mana hanya satu sisi dari sambungan yang dapat diakses. Rivet ini memiliki pin yang masuk ke dalam selubung Rivet dan kemudian mengembang untuk mengunci material bersama-sama. Rivet semacam ini sering digunakan dalam industri otomotif untuk menyatukan panel tubuh mobil atau dalam industri kelistrikan untuk memasang komponen panel.
3. Tubular Rivet
Rivet tubular memiliki lubang di tengah batangnya yang memungkinkan pemasangan elemen lain atau untuk mengurangi berat. Tubular Rivet banyak digunakan dalam perakitan sirkuit elektronik, karena dapat memudahkan pada proses penggunaannya tanpa menambah berat yang signifikan.
4. Split Rivet
Split Rivet memiliki ujung yang terbelah dan dapat mengembang ketika dilekatkan. Desain ini membuat Split Rivet ideal untuk material lembut seperti kulit dan plastik. Jenis ini biasa digunakan dalam industri alas kaki atau pembuatan peralatan olahraga yang membutuhkan fleksibilitas dan daya tahan.
5. Drive Rivet
Drive Rivet dipasang dengan cara dipalu ke tempatnya dan tidak memerlukan peralatan khusus. Terbuat dari aluminium atau baja, Rivet ini digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemasangan cepat namun tetap memberikan kekuatan medium. Drive Rivet sering kali ditemukan dalam pemasangan tanda-tanda, plakat, atau elemen dekoratif lainnya.
1. Material Dasar
- Logam Berat (Baja, Tembaga): Ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi seperti konstruksi jembatan atau rangka bangunan.
- Logam Ringan (Aluminium): Cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengurangan berat tanpa mengurangi kekuatan, seperti dalam pembuatan pesawat dan kapal.
- Material Non-Metal (Plastik): Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan isolasi listrik atau pengurangan biaya, seperti komponen elektronik.
2. Tipe Sambungan
- Akses Tunggal (Blind Rivet): Opsi terbaik ketika hanya satu sisi dari material yang dapat diakses, misalnya dalam pemasangan panel bodi mobil.
- Akses Ganda (Solid Rivet): Digunakan ketika kedua sisi sambungan dapat diakses dan dokumen kebutuhan akan daya tahan tinggi, misalnya pada pemasangan struktur jembatan.
3. Ketebalan Material yang Disambungkan
Rivet panjang diperlukan untuk material tebal, sementara Rivet pendek lebih cocok untuk bahan tipis untuk memastikan hasil yang maksimal dan mencegah kerusakan material.
Penggunaan Kancing Keling/Rivet menawarkan berbagai keuntungan. Sambungan yang dihasilkan oleh penggunaan Rivet sangat kuat dan bersifat permanen. Hal tersebut membuatnya ideal untuk penggunaan yang tidak diinginkan adanya pergeseran atau pembukaan dari sambungan.
Selain itu, pemasangannya relatif mudah dengan cara menggunakan alat otomatis atau pneumatic yang mempercepat proses instalasi. Peningkatan efisiensi kerja, keamanan, serta umur panjang produk merupakan beberapa manfaat lain yang sangat berharga dalam berbagai industri, dari penerbangan hingga manufaktur elektronik dan otomotif.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami